Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coş de utilizare xtra TT, Tip: 20

Cod articol.: 082104 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
Einsatzkorb xtra TT
Tip produs
Coş de utilizare
Volum
20 l
Material coș
Metal
Capacitate portantă max.
8 kg
Lungime
280 mm
Lăţime
245 mm
Înălţime
110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 082104 20
EAN / GTIN 4250004100237
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curățat cu ultrasunete cod 082001 tip 20.

Descărcări și documente