Insatskorg xtra TT 20

Article no.: 082104 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd insatskorg 280 mm
Bredd insatskorg 245 mm
Höjd insatskorg 110 mm
Volym insatskorg 20 l
maximal bärförmåga 8 kg
Produktslag Insatskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082104 20
EAN / GTIN 4250004100237

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt stål (materialnr 1.4301) och med Rilsan-belagda handtag.

Passar till:

Korg passande till 082001 20.