Inzetkorf xtra TT 20

Artikelnummer: 082104 20
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 280 mm
Breedte inzetkorf 245 mm
Hoogte inzetkorf 110 mm
Inhoud inzetkorf 20 l
Maximale belastbaarheid 8 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082104 20
EAN/GTIN 4250004100237

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082001 20.