Execuţie:
- Citire: 0,01 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Manetă de blocare
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare din carbură
- Izolată termic
- Cadru din fontă maleabil acoperit* sau cadru din aliaj ușor acoperit cu nicovală interschimbabilă
Descriere:
Micrometru exterior cu inserții interschimbabile, citire 0,01 mm. Piesele de citire sunt cromate mat. Suport din metal ușor vopsit. Cu pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Măsurarea controlului forței de control prin clichet cu palpator. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Diametrul axului 8mm, diametrul tamburului de măsurare 20mm, pas 0,5mm. Livrarea include un instrument de reglare în cutie de lemn asortată.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 500 - 600
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 8 mm