Micromètre à touches interchangeables, surfaces de mesure en carbure, 0,01 mm 500 - 600 mm

Réf.: 0819513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0819513
EAN / GTIN 4029713223847
Réf. fabricant 0819513

Description

Exécution:

  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte malléable enduit* ou cadre en alliage léger enduit avec enclume interchangeable

Description:

Micromètre extérieur avec inserts interchangeables, lecture 0,01mm. Pièces de lecture chromées mates. Support en métal léger peint. Avec levier de serrage et protection thermique de la main. Mesure du contrôle de la force par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Diamètre de la broche 8 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. La livraison comprend une jauge de réglage dans un coffret en bois assorti.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 500 - 600
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 8 mm