Recuperator magnetic flexibil, Forţa de întindere a magnetului: 300g

Cod articol.: 081670 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
640 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Forţa de întindere a magnetului (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 7,5 mm
Lungimea totală 520 mm
⌀ magnet 5 mm
Forţa magnetului 3 N
Forţa de întindere a magnetului 300 g
Tip produs Recuperatoare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Număr producător 081670 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu magnet permanent. Coadă cromată cu posibilitate de îndoire şi cu mâner ergonomic din plastic realizat din 2 componente.