Recuperator magnetic telescopic

Cod articol: 081650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.029 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 8 mm
Lungimea totală 160 mm - 670 mm
⌀ magnet 6 mm
Forţa magnetului 5 N
Tip produs Recuperatoare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Număr producător 402/01
Producător/responsabil Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descriere

Execuţie:

Coadă telescopică extensibilă, cromată. Mâner cu agăţătoare de buzunar, dorn de fixare sub capacul de protecţie.