{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 8,4 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | |
| Capacidad de la batería | 0,2 Ah | |
| Tamaño constructivo internacional | Bloque de 9 voltios (6LR61) | |
| Recargable | sí | |
| Ciclos de carga | 1.000 ud. | |
| Peso por batería | 47 g | |
| Incluye cargador | no | |
| Ciclos de carga | 1.000 ud. | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Nennspannung | 8,4 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ud. | |
| Akkuart | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | |
| Akkukapazität | 0,2 Ah | |
| wiederaufladbar | sí | |
| Gewicht pro Akku | 47 g | |
| Contenido | pieza única | |
| International size (rechargeable battery) | Bloque de 9 voltios (6LR61) |
| Número de artículo | 081575 6LR61 | |
| EAN / GTIN | 4013674353422 | |
| Número del fabricante | 5035342 | |
| Fabricante/responsable | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |