Lampă de lucru cu LED-EX, Tip: NOVA-EX

Cod articol: 081523 NOVA-EX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Putere absorbită 23 W
Denumirea producătorului NOVA EX
Flux luminos 1.000 lm
Flux luminos treapta 2 2.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Lampă cu LED
Culoarea luminii 6.000 K
Lungimea totală 270 mm
Lăţimea totală 266 mm
Înălţimea totală 123 mm
Lungimea cablului de conectare 10 m
Greutate 4.000 g
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081523 NOVA-EX
EAN / GTIN 5708997356029
Număr producător 03.5619
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Iluminare foarte puternică şi durabilitate foarte mare.
Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lampă de lucru puternică şi robustă cu protecţie împotriva exploziilor.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Standard:

Certificat pentru zonă ATEX: Gaz 1 şi 2, praf 21 şi 22.
Directiva ATEX Cod 2014/34/EU, aprobat şi certificat IEC şi IECEx.

Livrare:

Inclusiv cablu 10 m cu ştecăr cu contact de protecţie 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Atenţie:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB