{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| ATEX zona | Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22 | |
| Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
| Naudojama galia | 23 W | |
| Gamintojo pavadinimas | NOVA EX | |
| Šviesos srautas | 1 000 lm | |
| Šviesos srautas, 2 lygis | 2 000 lm | |
| Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
| Apšvietimo priemonės | LED lemputė | |
| Šviesos spalva | 6 000 K | |
| Bendras ilgis | 270 mm | |
| Bendras plotis | 266 mm | |
| Bendras aukštis | 123 mm | |
| Prijungimo laido ilgis | 10 m | |
| Svoris | 4 000 g | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081523 NOVA-EX | |
| EAN / GTIN | 5708997356029 | |
| Gamintojo numeris | 03.5619 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com |