LED-EX munkalámpa, Típus: NOVA-EX

Cikkszám: 081523 NOVA-EX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna 1. zóna; 2. zóna; 21. zóna; 22. zóna
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 23 W
Gyártó jelölése NOVA EX
Fényáram 1 000 lm
Fényáram 2 fokozat 2 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED-es lámpa
Fény színe 6 000 K
Teljes hossz 270 mm
Teljes szélesség 266 mm
Teljes magasság 123 mm
Csatlakozó kábel hossza 10 m
Súly 4 000 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081523 NOVA-EX
EAN / GTIN 5708997356029
Gyártó száma 03.5619
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.
Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Erős és robusztus robbanásbiztos munkalámpa.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

ATEX területekre tanúsított: Gáz 1 és 2, Por 21 és 22.
A 2014/34/EU, IEC és IECEx sz. ATEX irányelv szerint engedélyezett és tanúsított.

Tartalom:

10 m földelt kábel, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Figyelem:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek