{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Reîncărcabilă | nein | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Denumirea producătorului | Vizion 2 | |
| Diametru cap iluminare | 45 | |
| Zonă ATEX | Zonă 0/21 | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Numărul de niveluri de lumină | 3 | |
| Flux luminos min. ϕ | 60 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 250 lm | |
| Durată lumină min. | 3,5 h | |
| Durată lumină max. | 30 h | |
| Interval luminos min. | 60 m | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Recomandat pentru zona EX | da | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 113 g | |
| Temperatura minimă de funcționare | -20 °C | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | ja | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081519 1 | |
| EAN / GTIN | 032705170108 | |
| Număr producător | 517010 |