Lanterna frontal LED-EX Vizion 2 com pilha, Tipo: 1

N.º do artigo: 081519 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
159 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Vizion 2
Tipo de proteção IP IP 67
Zona ATEX Zona 0; Zona 21
Cor da caixa amarelo
Fluxo luminoso 60 lm - 250 lm
Período de iluminação 3,5 h - 30 h
Alcance de iluminação 60 m
Alimentação de energia A pilhas
Iluminação de intensidade regulável não
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de pilha Micro, AAA
estrutura química Manganês alcalino
recarregável não
⌀ da cabeça 45 mm
Peso 113 g
Tipo de produto Lanterna frontal

Identificação e classificação

Número do artigo 081519 1
EAN/GTIN 032705170108
Número do fabricante 517010

Descrição

Versão:

Lanterna frontal LED plana e leve. Iluminação ideal graças ao ângulo de radiação ajustável, 3 níveis de luz e 3 formas de feixe selecionáveis. Módulo LED removível para uso como luz fixa / luz de trabalho. Com fita de borracha antiderrapante para capacete (fita têxtil disponível como opção).
Lanterna frontal protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilhas – (3× AAA).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados