LED-EX pandelygte Vizion 2 med batteri, Type: 1

Art.-nr.: 081519 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Gengenopladelig nej
IP-kapslingsklasse IP67
Producentbetegnelse Vizion 2
Lyshoved-diameter 45
ATEX-zone zone 0/21
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 3
Lysstrøm min. 60 lm
Lysstrøm maks. 250 lm
Lysvarighed min. 3,5 h
Lysvarighed maks. 30 h
Lysområde min. 60 m
Energiforsyning batteridrevet
Farve gul; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype pandelampe
Ex-område egnet til ja
Materiale kunststof
Vægt, samlet 113 g
Min. driftstemperatur -20 °C
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081519 1
EAN/GTIN 032705170108
Producentnummer 517010

Betegnelse

Udførelse:

Flad og let LED-pandelygte. Optimal belysning takket være justerbar strålevinkel, 3 lystrin og 3 valgbare stråleformer. Udtageligt LED-modul til brug som standlys/arbejdslampe. Med skridsikkert gummi-hjelmbånd (tekstilbånd fås valgfrit).
Eksplosionsbeskyttet pandelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier - (3× AAA).