GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: FOCUS

Artikel-Nr.: 081313 FOCUS
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2,8 W
Nennspannung 230 V
IP Schutzart IP65
Lichtstrom max. ϕ 300 lm
Farbtemperatur min. 5 700 K
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung FOCUS
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tischleuchte
Material Aluminium
Gewicht gesamt 660 g
Art der Befestigung Magnet
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar ja
Farbtemperatur verstellbar ja
Lichtfarbe kaltweiß
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081313 FOCUS
EAN / GTIN 4069515049245
Herstellernummer 081313 FOCUS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovative und hochwertige Arbeitsplatzleuchten aus recyceltem Aluminium mit Schwanenhals und starkem Magnetfuß.
  • Dimmbar von 10 % − 100 %.
  • Blend‑ und flackerfrei.
  • Homogene Ausleuchtung.
  • Anschluss an 24 V Maschinensteuerung oder Netzgerät möglich.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter Nr. 081395 und Nr. 081396.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung

    Sachwidriger Einsatz
    • Gerät ausschließlich mit mitgeliefertem Netzteil verwenden Verwendung nur als Arbeitsleuchte für Beleuchtungszwecke Flexible Welle darf gebogen, aber nicht geknickt werden Gerät nicht auseinanderbauen oder verändern.
    • (Gerät kann durch Hersteller vollständig auseinandergebaut und repariert werden) Nicht mit anderen Netzteilen verwenden Flexible Welle nicht knicken Nicht bei extremen Umgebungsbedingungen einsetzen.