Lampă de suprafaţă cu LED, Putere absorbită: 48W

Cod articol: 081274 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Putere absorbită 48 W
Unghi reglabil de distribuţie a luminii 100 grad
Flux luminos 6.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungimea totală 318 mm
Lăţimea totală 117 mm
Înălţimea totală 310 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Greutate 3.430 g
Tip produs Lampă de suprafaţă

Identificare și clasificare

Cod articol 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Număr producător 03.5453
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Cu mâner integrat şi cu stativ pentru montarea directă a reflectorului de şantier. Două prize cu contact de protecţie permit conectarea rapidă şi simplă a sculelor electrice fără folosirea altor cabluri.
Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Adaptat pentru:

Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.