Conector, Tip: BOSCH

Cod articol: 081237 BOSCH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 58 mm
Lăţime 80 mm
Adâncime 239 mm
Tip produs Conector

Identificare și clasificare

Cod articol 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Număr producător 03.6140C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Conector pentru utilizarea acumulatorilor de 18 V de la producători de scule electrice de top la lumini de lucru Scangrip CONNECT. Connector potrivit pentru utilizarea cu GARANT easyFix Flex Power cod 957520 ref. 12V și USB.
Cu sistem de siguranță pentru baterii: Protecție automată împotriva descărcării complete, protecție la suprasarcină, monitorizarea temperaturii.