• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix, Tip: L

Cod articol.: 081191 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CableFix
Culoarea albastru; negru
Tip produs Ghidaj pentru cabluri
Material plastic
Lungime 210 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 081191 L
EAN / GTIN 4003644013043
Număr producător 9071L
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din plastic cu cârlig foarte robust. Pentru agăţarea cablurilor, firelor, furtunurilor, găleţilor etc.
Lungime 210 mm, capacitate maximă de încărcare 50 kg.