• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Kabelių pakabinimo sistema CableFix, Tipas: L

Prekės Nr.: 081191 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
576 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CableFix
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis kabelio modelis
Medžiaga iš plastiko
Ilgis 210 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081191 L
EAN / GTIN 4003644013043
Gamintojo numeris 9071L
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena nešimui iš plastiko su tvirtu kabliu. Kabelių, laidų, žarnų, kibirų ir kt. pakabinimui.
Ilgis 210 mm, maksimali keliamoji galia 50 kg.