Kabelupphängningssystem CableFix L

Art-nr: 081191 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ L
Material Plast
öglans längd L 210 mm
maximal bärförmåga 50 kg
Produktslag Kabelupphängning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081191 L
EAN/GTIN 4003644013043
Tillverkarens nummer 9071L

Benämning

Utförande:

Handtag av plast med mycket robust krok. För upphängning av kablar, vajrar, slangar, hinkar etc.
Längd 210 mm, belastning max. 50 kg.