• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oţel pentru ţările F, B, PL şi CZ 40N

Cod articol: 081107 40N
(2,20 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 1 (K1) conform BGI

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 1 (K1) conform BGI
Tensiune de reţea 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Carcasă materiale Tablă de oţel
Lungimea cablului 40 m
Număr de prize 3
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081107 40N
EAN / GTIN 4003644013487
Număr producător FK2S40NTF000

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.
Cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizare constantă în aer liber. Conform DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.