• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ 40N

Artikelnummer: 081107 40N
(2,20 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 1 (K1) volgens BGI

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 1 (K1) volgens BGI
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Materiaal behuizing Plaatstaal
Kabellengte 40 m
Aantal contactdozen 3
Diagnosesysteem aanwezig ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081107 40N
EAN/GTIN 4003644013487
Nummer fabrikant FK2S40NTF000

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Met zelfsluitende deksels. Voor voortdurend gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.