{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16A) W | |
Clasa cablului | H07RN-F | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Materialul cablului | Neopren | |
Carcasă materiale | Oţel | |
Lungimea cablului | 33 m | |
Număr de prize | 4 | |
Sistem de diagnoză disponibil | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Prelungitor pentru cablu |
Cod articol | 081106 33N | |
EAN / GTIN | 4007123682850 | |
Număr producător | 9191330100 |