Kabelový buben ocelové jádro 33N

Artiklové číslo: 081106 33N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16A) W
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu neopren
Materiál pouzdra Ocel
Délka kabelu 33 m
Počet zásuvek 4
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081106 33N
EAN / GTIN 4007123682850
Číslo výrobce 9191330100

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).
Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.