Kaapelikela, teräksinen ydin 33N

Tuote nro.: 081106 33N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisteho avattuna 3500 (16A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kotelon materiaali Teräs
Kaapelin pituus 33 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081106 33N
EAN / GTIN 4007123682850
Valmistajan numero 9191330100

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203‑006 -säädöstä (aikaisemmin BGI 608).
Tukeva kaapelikela, jossa on teräksinen kelarunko, etu- ja takapuoli suojaeristetty.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.