{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP-Schutzart | IP 20 | |
| Netzspannung | 250 V | |
| Nennleistung abgerollt | 3500 (16 A) W | |
| Kabelklasse | H05RR-F | |
| Kabelaufbau | 3G1,5 | |
| Material Kabel | Gummi | |
| Werkstoff Gehäuse | Stahlblech | |
| Kabellänge | 50 m | |
| Anzahl Steckdosen | 4 | |
| Diagnosesystem vorhanden | nein | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Kabeltrommel |
| Artikelnummer | 081105 50R | |
| EAN / GTIN | 4003644004751 | |
| Herstellernummer | K2S50GT000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |