Execuţie:
- DIN 863-1
- Citire: 0,01 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Inel de blocare
- Cadru din fier ductil sferoid, lăcuit
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare din carbură
- Izolată termic
Descriere:
Micrometru de citire 0,01 mm, piese de citire cromate mat. Include pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Axul de măsurare și nicovala sunt fabricate din oțel inoxidabil. Diametrul axului 7,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 25 mm, pas 1 mm. Livrare fără calibrator de reglare în cutie de lemn asortată.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 50 - 75
- Limita de eroare (mm): 0,005 mm
- Limita de eroare (µm): 5 µm
- Pas ax_mm: 1 mm
- Diametru ax_mm: 8 mm
Standard:
DIN 863-1