Uitvoering:
- DIN 863-1
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Borgring
- Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt
- Ratelaanslag
- Hardmetalen meetvlakken
- Thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Micrometer aflezing 0.01mm, afleesgedeelten mat verchroomd. Incl. spanhendel en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. De meetspil en het aambeeld zijn gemaakt van roestvrij staal. Spindel dia. 7.5mm, meettrommel dia. 25mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 50 - 75
- Foutlimiet (mm): 0,005 mm
- Foutlimiet (µm): 5 µm
- Spilafstand_mm: 1 mm
- Diameter spil_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-1