{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zgomot de lucru | 79 dB | |
| Serie | 208 | |
| Denumirea producătorului | StarTip | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime duză | 90 mm | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Recomandat pentru | aer comprimat | |
| Valoare debit min., aer comprimat | 190 l/min | |
| Dimensiuni | 1/4 inch | |
| Material conexiune | oțel | |
| Zgomot evacuare | 79 dB | |
| Potrivit pentru țări | Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Furtun inclus | nu | |
| Tipul conexiunii | Niplu de fixare |
| Cod articol | 080251 90 | |
| EAN / GTIN | 2050000970269 | |
| Număr producător | 302083101 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |