{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní hluk | 79 dB | |
| Řada | 208 | |
| Označení výrobce | StarTip | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka trysky | 90 mm | |
| Materiál tryska | kov | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Hodnota průtoku min., stlačený vzduch | 190 l/min | |
| Velikost | 1/4 palec | |
| Materiál připojení | ocel | |
| Hluk vyfukování | 79 dB | |
| Vhodné pro země | Dánsko; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Včetně hadice | ne | |
| Typ připojení | Zásuvné bradavky |
| Katalogové číslo | 080251 90 | |
| EAN / GTIN | 2050000970269 | |
| Číslo výrobce | 302083101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |