Varnostna izpihovalna pištola s fiksno nameščeno cevjo StarTip, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm

Št. art.: 080251 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
863 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delovni hrup 79 dB
Serija 208
Oznaka proizvajalca StarTip
Embalaža ohlapno
Napajanje na stisnjen zrak
Dolžina šobe 90 mm
Material šobe kovina
Material ohišja umetne mase
Primerno za visokotlačni
Najmanjša vrednost pretoka, visokotlačni 190 l/min
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Hrup pri izpihovanju 79 dB
Primerno za države Avstrija; Danska; Italija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Češka; Španija
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Cev je vključena ne
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080251 90
EAN/GTIN 2050000970269
Številka proizvajalca 302083101
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.
Varnostna izpihovalna pištola (serija 208) s šobo, ki ne povzroča velikega hrupa (79 dB(A)).
Vsebuje 6 ločenih izhodov, kar ima za posledico učinek dušenja, poleg tega izpihovalna pištola ustreza varnostnim standardom OSHA.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080290 vel. 1/4.

Opomba:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.