Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel eSafe ⌀ 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 8m

Cod articol.: 080249 8
Preț per 1 buc. (15,84 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 310
Culoarea albastru
Tip conectare, Intrare Niplu de fixare
Tip conectare, Ieşire Cuplaj rapid
Dimensiuni, Niplu de fixare 1/2 inch
Dimensiuni, Cuplaj rapid 1/2 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 16 mm
Diametru interior furtun 11 mm
Lungimea utilă a furtunului 8 m
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 60 °C
Presiune de funcționare max. 10 bar
Presiune de spargere max. 35 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080249 8
EAN / GTIN 7391390305473
Număr producător 199589227
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat din PU, foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere cu resort. Rezistenţă la temperaturi de la - 20 la + 60 °C, presiune maximă de funcţionare de 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.