{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 310 | |
| Barva | Modrá | |
| Typ přípojky, Vstup | Zásuvné bradavky | |
| Typ přípojky, Výstup | Rychlospojka | |
| Velikost, Zásuvné bradavky | 1/2 palec | |
| Velikost, Rychlospojka | 1/2 palec | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 16 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 11 mm | |
| Užitečná délka hadice | 8 m | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Tlak při roztržení max. | 35 bar | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 080249 8 | |
| EAN / GTIN | 7391390305473 | |
| Číslo výrobce | 199589227 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |