Suport tip rolă pentru furtun, automat, Lungimea utilă a furtunului: 15m

Cod articol: 080066 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime carcasă 465 mm
Adâncime carcasă 220 mm
Înălţime carcasă 400 mm
Racord Ieşire 3/8 inch
Racord Intrare 3/8 inch
Presiune maximă de lucru 20 bar
Lungimea utilă a furtunului 15 m
⌀ interior al furtunului 10 mm
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun

Identificare și clasificare

Cod articol 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Număr producător 080066 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport tip rolă automat pentru furtun în carcasă de plastic. Furtun flexibil din PU pentru aer comprimat, protejat împotriva îndoirii. Ghidaj de furtun integrat. Suport rabatabil pentru montare pe perete.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial.
  • Pentru utilizare în spaţii interioare.
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • Scoateți furtunul numai pentru utilizarea în lucru.
  • Nu lăsaţi nesupravegheată scula pneumatică conectată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Decuplaţi toate conexiunile după utilizare.
  • Înfășurați furtunul complet după utilizare.
  • Bridă de fixare pentru montajul la perete sau pe plafon, pentru greutatea prelungitorului pentru cablu.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați prelungitorul pentru furtun fără montarea prealabilă la perete sau pe plafon.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se utiliza cu gaze inflamabile.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu trageți furtunul brusc.
  • Nu folosiţi furtunul în apropierea marginilor ascuţite.
  • Aşezaţi furtunul întins pe podea, nu-l îndoiţi şi evitaţi formarea de bucle.