{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
| Denumirea producătorului | P2505 | |
| Debit maxim de aer necesar | 36 l/min | |
| Frecvenţa percuţie | 190 Hz | |
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/8 inch | |
| Greutate | 0,12 kg | |
| Zgomot de lucru | 72 dB(A) | |
| Vibraţie maximă conform EN | 5,6 m/s2 | |
| ⌀ | 19 mm | |
| Lungime | 148 mm | |
| Tip produs | Ştift de gravare |
| Cod articol | 079710 P2505 | |
| EAN / GTIN | 7322590010102 | |
| Număr producător | 8425010272 | |
| Producător/responsabil | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |