Stabilizatori, Capacitatea max. remorcabilă: 8kg

Cod articol.: 079298 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitatea max. remorcabilă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime frânghie 2 m
Tip produs Acţionare cu arc / stabilizator
Caracteristici Revenire cu arc automată
Materialul carcasei aliaj de aluminiu
Capacitate portantă max. 8 kg
Greutate totală 2,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079298 8
EAN / GTIN 015451591472
Număr producător 8941099230
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din aluminiu, cablu din oţel inoxidabil.
Stabilizatorii sporesc confortul şi siguranţa de operare la utilizarea uneltelor electrice şi a aparatelor cu greutate mare.
  • Asigură suspendarea uneltelor de lucru.
  • Ordine la locul de muncă.
  • Unelte de lucru şi instrumente la îndemână.
  • Siguranţă la locul de muncă prin suspendarea aparatelor şi a cablurilor de alimentare.
  • Mijlocul de lucru în câmpul de vedere şi la îndemâna utilizatorului.
  • Prin compensarea greutăţii echilibrul cablului poate fi menţinut pe toată lungimea sa.