Equilibradores, Máxima carga remolcada: 8kg

Número de artículo: 079298 8
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
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga remolcada (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la cuerda 2 m
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador
Características Resorte de retorno automático
Material carcasa aleación de aluminio
Capacidad de carga máx. 8 kg
Peso total 2,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079298 8
EAN / GTIN 015451591472
Número del fabricante 8941099230
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de aluminio, cable de acero inoxidable.
Los equilibradores aumentan la comodidad y la seguridad de manejo cuando se trabaja con herramientas eléctricas y aparatos pesados.
  • Estado “ingrávido” de los útiles de trabajo.
  • Orden en el puesto de trabajo.
  • Útiles de trabajo y herramientas al alcance de la mano.
  • Seguridad en el puesto de trabajo gracias a la suspensión del aparato y el cable de alimentación.
  • Los útiles de trabajo se encuentran en el campo visual y al alcance del operario.
  • Mediante compensación del peso se puede ajustar el balance a la longitud completa de la extracción de cable.