Set de bază pentru maşina de rectificat cu bandă pentru ţevi Cod 077715, Tip: B

Cod articol.: 077719 B
Reducere
232,49 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 45 buc.
Material abraziv lățime 20 mm
Material abraziv lungime 815 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Ţesătură
Serie 077715
Denumirea producătorului Basis-Set für Rohrbandschleifer Nr. 077715, Typ: B
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 120 mesh
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 077719 B
EAN / GTIN 4014586259451
Număr producător 63714050021
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Adaptat pentru:

Maşină de şlefuit de precizie pentru ţevi Cod 077715.

Livrare:

2×10 benzi de şlefuit, 20×815 mm, P120 / P180. 2×10 benzi de şlefuit, 40×815 mm, P120 / P180. 5 benzi de material, 20×815 mm, foarte fin P280.