Základní sada pro pásovou brusku na trubky č. 077715, Typ: B

Artiklové číslo: 077719 B
Sleva
5 868,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
45 ks
Šířka brusiva
20 mm
Délka brusiva
815 mm
Hnací stroj
Pásové stroje
Stupeň jemnosti
střední
Podklad brusného materiálu
tkanina
Řada
077715
Označení výrobce
Basis-Set für Rohrbandschleifer Nr. 077715, Typ: B
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
120 mesh
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077719 B
EAN / GTIN 4014586259451
Číslo výrobce 63714050021
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Vhodné pro:

Pásová bruska Fein na trubky č. 077715.

Rozsah dodávky:

2×10 ks brusných pásů, 20×815 mm, P120 / P180. 2×10 ks brusných pásů, 40×815 mm, P120 / P180. 5 ks rounových pásů, 20×815 mm, velmi jemné P280.