{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip produs | Maşină de şlefuit | |
Denumirea producătorului | M12 FBFL13 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Interval de turaţie | 0 - 14.500 | |
Viteza benzii | 0 m/min - 1.105 m/min | |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 457 | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Greutate | 1,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 1,69 m/s2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 |
Cod articol | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |