{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta proizvoda | Tračna turpija | |
Oznaka proizvođača | M12 FBFL13 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V | |
Raspon broja okretaja | 0 - 14.500 | |
Brzina trake | 0 m/min - 1.105 m/min | |
Širina brusne trake | 13 mm | |
Duljina brusne trake | 457 | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Težina | 1,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 1,69 m/s2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 |
Broj artikla | 077717 M12FBFL13 | |
EAN / GTIN | 4058546412456 |