Polizor dublu de banc DS, 400 V, Tip: DS04/150

Cod articol: 077512 DS04/150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DS04/150
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 250 W
Turaţie maximă 2.900 min-1
⌀ discului de rectificat D 150 mm
Lăţimea discului de şlefuit T 25 mm
⌀ găurii discului de şlefuit H 51 mm
Greutate 14 kg
Tip produs Polizor dublu de banc

Identificare și clasificare

Cod articol 077512 DS04/150
EAN / GTIN 2050001674166
Număr producător DS04/150
Producător/responsabil Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descriere

Execuţie:

Motorul cu funcţionare extrem de silenţioasă garantează o durată lungă de viaţă, chiar şi la funcţionarea continuă. Livrarea se face fără discuri de şlefuire.
Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecţia împotriva repornirii şi panourile pentru protecţia ochilor asigură o siguranţă ridicată pentru utilizator.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.