Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M18ONEFF-1

Cod articol: 074010 M18ONEFF-1
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V; Milwaukee Tip HB 18 V
Conexiune pentru App OneKey
Denumirea producătorului M18ONEFHIWF1-802X
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim treapta 1 530 Nm
Moment maxim treapta 2 1.020 Nm
Moment maxim treapta 3 1.800 Nm
Moment maxim treapta 4 2.033 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M42
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 1.350 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 1.650 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 2.100 min-1
Număr de percuţii treapta 4 0 min-1 - 2.500 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1 inch
Greutate 5,9 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material Oţel
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Număr producător 4933459733

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
Prima şurubelniţă cu percuţie de 1 inch cu acumulator 18 V FUEL™ din lume care oferă un cuplu de până la 2033 Nm la dimensiunea compactă şi nu necesită nici cabluri şi nici aer comprimat. Controlul integrat al numărului de percuţii creşte rezultatele reproductibile la reglarea cuplului selectat. Cu noul acumulator High-Output™ 8,0 Ah.
  • Aplicaţia ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afişează printre altele ultima poziţie a aparatului.

Avantaj:

DRIVE CONTROL™ .

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături