Set de pornire cu acumulator Li-Power, Capacitate acumulator: 4Ah

Cod articol.: 073880 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Serie LiPOWER
Denumirea producătorului Li-Power Starter-Set 18 V/4,0 Ah
Incl. încărcător da
Tip produs Acumulator
geeignet für CAS 18V
Anzahl enthaltener Akkus 2 buc.
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Număr producător 685050000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Set de pornire Li-Power potrivit pentru toate aparatele cu acumulator Metabo din clasa de 18 volți, precum și toate aparatele cu acumulator ale platformei CAS.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.

Livrare:

Inclusiv încărcător ASC 55 și 2× pac. acumulator de 4,0 Ah.