Garnitura akumulatora Li-Power, kapacitet baterije: 4Ah

Artikl br.: 073880 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet baterije (Ah) Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Broj proizvođača 685050000
Proizvođač/odgovorna osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Li-Power Starter-Set prikladan za sve Metabo akumulatorske alate klase 18 volti, kao i sve akumulatorske alate CAS platforme.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač ASC 55 i 2× paket baterija od 4,0 Ah.