Acumulator Li-Ion ProCore, 8,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: C18V

Cod articol: 073857 C18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ProCORE18V 8.0Ah
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate per acumulator 955 g
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 073857 C18
EAN / GTIN 3165140952958
Număr producător 1600A016GK
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Li-Ion compacte, performante.
  • Fără efect de memorare.
  • Fără scăderea performanţei.
  • Autodescărcare redusă.
  • Încărcare rapidă a acumulatoarelor.
  • Foarte performante şi la temperaturi sub 0 °C.

Acumulator profesional ProCORE 18V cu tehnologie CoolPack 2.0. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.