Pini de măsurare cu micrometru interior din carbură de siliciu 8 - 12 mm

Cod articol.: 0728203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Afişare fără afișaj
Număr de şuruburi 9
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru nein
Cu discuri de măsurare ja
Cu palpatoare de măsurare ja
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 8 mm
Valoare de măsurare max. 12 mm
Adâncime de măsurare max. 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0728203
EAN / GTIN 4029713222208
Număr producător 0728203
L-Număr L40510 2271
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Ac de măsurare fix și ac de palpare mobil, fiecare prevăzut cu carbură. Interval de măsurare 8-12mm, adâncime de măsurare 100mm, 9 ace de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau vernier. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 8 - 12
  • Adâncime de măsurare mm: 100 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm