Vérificateur d'alésage, touche en carbure 8 - 12 mm

Réf.: 0728203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Emballage Etui
Affichage pas d’affichage
Nombre de goujons 9
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur non
Avec disques de mesure oui
Avec touches de mesure oui
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 8 mm
Valeur mesurée max. 12 mm
Profondeur de mesure max. 100 mm

Identification et classification

Référence article 0728203
EAN / GTIN 4029713222208
Réf. fabricant 0728203
Article hors catalogue L40510 2271
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
  • Plaque de centrage
  • Trou de montage Ø 8 mm
  • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

Description:

Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un comparateur à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. Tige de mesure fixe et tige de palpeur mobile, chacune équipée de carbure. Plage de mesure 8-12mm, profondeur de mesure 100mm, 9 broches de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou verniers. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 8 - 12
  • Profondeur de mesure mm : 100 mm
  • Répétabilité [µm] : 0,5 µm