Micrometru interior 100 - 160 mm

Cod articol.: 0728108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Afişare fără afișaj
Număr de discuri de măsurare 4
Număr de şuruburi 7
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru nein
Cu discuri de măsurare ja
Cu palpatoare de măsurare ja
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 100 mm
Valoare de măsurare max. 160 mm
Adâncime de măsurare max. 234 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0728108
EAN / GTIN 4029713222154
Număr producător 0728108
L-Număr L40510 926
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Micrometru interior pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca dispozitiv de măsurare prin comparație în 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Acul de măsurare fix este călit, iar acul mobil este acoperit cu HM. Interval de măsurare 100-160mm, adâncime de măsurare 234mm, 7 ace de măsurare, 4 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau indicatoare fine. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 160
  • Adâncime de măsurare mm: 234 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm