Vnitřní mikrometr 100 - 160 mm

Artiklové číslo: 0728108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal Pouzdro
Ukazatel žádné zobrazení
Počet měřicích destiček 4
Počet čepů 7
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ano
S měřicím čepem ano
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 100 mm
Měřená hodnota max. 160 mm
Hloubka měření max. 234 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0728108
EAN / GTIN 4029713222154
Číslo výrobce 0728108
L-číslo L40510 926
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
  • Středicí deska
  • Montážní otvor Ø 8 mm
  • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

Popis:

Vnitřní mikrometr pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřicí zařízení s určením bodu obrácení, se středicí deskou. Pevný měřicí kolík je kalený, pohyblivý měřicí kolík je opatřen hrotem HM. Rozsah měření 100-160 mm, hloubka měření 234 mm, 7 měřicích kolíků, 4 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníková měřidla nebo jemné ukazovátko. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–160
  • Hloubka měření mm: 234 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm